商品详情
- 商品名称:面铣刀刀柄 CCB, MAS-BT50 A=100
- 商品编号:303045 22
- 固定器:BT 50 A = 100
- 标准:DIN 6357
- 备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861:22
- 切削加工策略:HPC
- 动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
- 夹紧直径 D1:22
- 径向跳动精度:≤ 5
- 相匹配的特殊扳手,编号309840:22
- 带环槽:否
- 刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
- 冷却通道孔:不能封闭
- 内冷式:否
更多参数>>
可选附件
拉紧螺栓 (AB) 编号 308760 − 308802。专用扳手,编号 309840。
供货范围
包括铣刀锁紧螺栓。
技术说明
锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。