咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 CCB, MAS-BT50 A=100
商品编号
303045 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 CCB, MAS-BT50 A=100
商品编号:303045 32
固定器:BT 50 A = 100
标准:DIN 6357
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861:32
切削加工策略:HPC
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
夹紧直径 D1:32
径向跳动精度:≤ 5
相匹配的特殊扳手,编号309840:32
带环槽:否
刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
冷却通道孔:不能封闭
内冷式:否

更多参数>>

可选附件
拉紧螺栓 (AB) 编号 308760 − 308802。专用扳手,编号 309840。

供货范围
包括铣刀锁紧螺栓。

技术说明
锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加