咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MFWN
商品编号
225615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
225615 50/4
225615 63/3
225615 63/4
225615 63/5
225615 80/4
225615 80/5
225615 80/7
225615 100/5
225615 100/7
225615 100/9
225615 125/6
225615 125/8
225615 125/12
225615 160/8
225615 160/10
225615 160/14
225615 200/10
225615 200/12
225615 250/12
225615 250/14
切刃数 Z
切刃直径 DC
垫片
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
4
50mm
22mm
40mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
3
63mm
229751
22mm
40mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
4
63mm
22mm
40mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
5
63mm
22mm
40mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
4
80mm
229751
27mm
50mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
5
80mm
27mm
50mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
7
80mm
27mm
50mm
8mm
229701(T15;3.5 Nm)
WNMU 0806..
5
100mm
229751
32mm
50mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
7
100mm
32mm
50mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
9
100mm
32mm
50mm
8mm
229701(T15;3.5 Nm)
WNMU 0806..
6
125mm
229751
40mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
8
125mm
40mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
12
125mm
40mm
63mm
8mm
229701(T15;3.5 Nm)
WNMU 0806..
8
160mm
229751
40mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
10
160mm
40mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
14
160mm
40mm
63mm
8mm
229701(T15;3.5 Nm)
WNMU 0806..
10
200mm
229751
60mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
12
200mm
60mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
12
250mm
229751
60mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
14
250mm
60mm
63mm
8mm
229700(T15;4.2 Nm)
WNMU 0806..
销售价 数量
 
5822.27
5907.89
5907.89
6466.46
7070.66
7070.66
7790.23
8607.77
8607.77
9156.49
11073.11
11073.11
12964.36
13858.40
13858.40
16646.64
18796.27
18796.27
21741.05
21741.05

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MFWN
商品编号:225615 80/7
技术说明

配有双面转位刀片的铣刀。
安装角、容屑槽以及刃型和转位刀片的切削角的相互组合保证了优异的切削加工性能、排屑效果、耐久性,同时还减小了切削力,进而实现理想的经济性。
技术参数
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
内冷式
铣削应用
方肩铣削 插铣 -
属性
切刃数 Z
7
切刃直径 DC
80mm
垫片
安装孔直径
27mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
8mm
转位刀片螺栓
229701(T15;3.5 Nm)
配套适用的转位刀片
WNMU 0806..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加