商品详情
- 商品名称:小型铣刀磨头套装,10 件套 Z7 − 中等,交错齿
- 商品编号:546970
供货范围
塑料盒,各带 1 根铣刀磨头(编号 546910)
A0313 / AS0313 / C0313 / D0302 / D0403 / E0307 / F0313 / G0313 / H0307 / M0311 型。
应用
不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明
HOLEX 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
最常用类型和尺寸的小型打磨头套装产品。柄部 ⌀ 3 mm。
供货范围
各 1 件,编号 546910 规格尺寸 A0313;AS0313;C0313;D0302;D0403;E0307;F0313;G0313;H0307;M0311。