咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力刀柄 直径 D1 20 mm
商品编号
302861 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强力刀柄 直径 D<sub>1</sub> 20 mm
商品编号:302861 20
固定器:BT 40
刀柄标准:JIS B6339 | ISO 7388-2
悬伸长度 A 尺寸:90
Balluff 芯片安装孔:否
型式:AD
内冷式:是
适合的钩形扳手,编号628400:52 / 55
径向跳动精度:≤ 5
夹紧直径 D1:20
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 15000 min-1 条件下
切削加工策略:HPC
夹钳外径 D:52

更多参数>>

优点
  • 刀具使用寿命长。
  • 减振特性。
  • 因采用了增强型锁紧螺母,因此提高了稳定性。

应用
用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

Hedgehog text
内侧的轴向缺口,能够有效地避免刀具打滑。
径向刚性良好,归功于重复精度高的平面贴合装夹,能够阻止偏转,确保理想的加工精度,并且可以延长刀具的使用寿命。
T 型槽能够收集油脂,确保可靠的扭矩传递。
夹紧螺母拧动非常平稳。

可选附件
钩形扳手编号 628400。
拉紧螺栓编号 308760 − 308795。
夹钳编号 309575 − 309576。

供货范围
包括夹紧螺母。

技术说明
  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。
  • 夹紧力最高 1700 Nm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加