咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
体视显微镜 STEMI 508 带摄像头输出端
商品编号
491846
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:体视显微镜 STEMI 508 带摄像头输出端
商品编号:491846
供货范围

配套提供眼罩。
可选附件

AxioCam 491852 和 491853。
0.63× / 1.5× / 2.0× 前置光学系统承索。用于点光源和透射光的极化配件。
提示

选配:不带有透射光单元的产品。
技术说明

体视显微镜,可以实现快速且清晰的三维成像。格里诺型设计,确保了最佳的成像品质。复消色差透镜能够为三种颜色(红色,绿色和蓝色)修正透镜色差,从而实现明亮且不失真的成像。可以根据个人实际情况,设置眼睛间距,或者补偿视力缺陷。握柄提高了设备的便携性。冷光源支架,入射光触发装置,扁平透射光底座(明区 / 暗区),带有驱动器的支柱,行程 145 mm。
环形照明灯 K LED 可以实现分区段照明 − 48 枚 LED 分成 2 排。
带有额外的 C Mount 照相机输出端口。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加