咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 40
商品编号
302780 40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧夹套刀柄 类型 ADB 适用于 ER 弹簧夹套尺寸 40
商品编号:302780 40
固定器:BT 40 A = 100
刀柄标准:ISO 7388-2 | JIS B6339
悬伸长度 A 尺寸:100
外径 D:63
Balluff 芯片安装孔:否
型式:ADB
用于 ER 弹簧夹头:40
带环槽:否
径向跳动精度:≤ 3
夹紧范围_范围起始:3.0
夹紧范围_范围结束:26.0
动平衡精度 G 对应的转速:G 6.3,在 20000 rpm 条件下

更多参数>>

应用
用于在符合 DIN 6499 标准类型 A 和类型 B 的弹簧夹套中装夹带有圆柱形柄部的刀具。

提示
配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。

可选附件
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。

供货范围
包括 ER 夹紧螺母。

技术说明
内外锥面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加