咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密批头产品系列 10 件套
商品编号
675640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675640 IP
675640 TX
批头六角柄
驱动型式
E 6,3
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
E 6,3
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
507.54
504.80
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密批头产品系列 10 件套
商品编号:675640 TX
内容

10 个批头 1/4 英寸 E 6.3,经分类整理
内容
批头,E 6.3,用于内 Torx®: 编号 674248,各 1 件,规格尺寸 TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
属性
批头六角柄
E 6,3
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加