咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平钕磁体,带孔
商品编号
085932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085932 10
085932 13
085932 16
085932 20
085932 25
085932 32
085932 40
085932 48
孔直径
最大热稳定性
直径
额定保持力
高度
3mm
80°C
10mm
13N
4.5mm
3mm
80°C
13mm
30N
4.5mm
3.5mm
80°C
16mm
75N
4.5mm
4.5mm
80°C
20mm
105N
6mm
4.5mm
80°C
25mm
160N
7mm
5.5mm
80°C
32mm
310N
7mm
5.5mm
80°C
40mm
500N
8mm
8.5mm
80°C
48mm
870N
11.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:扁平钕磁体,带孔
商品编号:085932 48
技术说明

  • 最高可耐受 80 °C 高温。
  • 镀锌表面,钕磁芯。

  • 屏蔽式扁平磁体,吸附力达到永磁铁氧体的 3 至 6 倍。

应用

用于夹紧,安装,通过螺丝紧固方式的固定。
技术参数
磁芯材料
钕磁
属性
孔直径
8.5mm
最大热稳定性
80°C
直径
48mm
额定保持力
870N
高度
11.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加