咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Feedking 高进给铣刀
商品编号
212910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212910 32/5
212910 35/3
212910 35/5
212910 40/4
212910 40/6
212910 42/4
212910 50/4
212910 50/5
212910 50/7
212910 52/4
212910 52/5
212910 63/5
212910 63/6
212910 63/9
212910 66/5
212910 66/6
212910 66/6S
212910 80/6
212910 80/7
212910 100/7
212910 100/8
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D3
空闲长度
转位刀片螺栓套件
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
10degrees
5
32mm
0.85mm
62.9mm
53.6mm
1.7degrees
28.7mm
16mm
40mm
0.85mm
18.5mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
3
35mm
1.15mm
69mm
58.3mm
1.7degrees
39.2mm
16mm
40mm
1.15mm
19.5mm
40mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
5
35mm
0.85mm
66.9mm
59.6mm
1.4degrees
34.1mm
16mm
40mm
0.85mm
21.8mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
4
40mm
1.15mm
79mm
68.3mm
1.3degrees
48.9mm
16mm
40mm
1.15mm
24.5mm
40mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
6
40mm
0.85mm
79mm
69.6mm
1.2degrees
41.8mm
16mm
40mm
0.85mm
26.8mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
4
42mm
1.15mm
83mm
72.3mm
1.2degrees
53.3mm
16mm
40mm
1.15mm
26.5mm
40mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
4
50mm
1.85mm
99.1mm
84.6mm
1.3degrees
80.9mm
22mm
40mm
1.8mm
29mm
40mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
5
50mm
1.15mm
99mm
88.3mm
0.9degrees
71.7mm
22mm
40mm
1.15mm
34.5mm
40mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
7
50mm
0.85mm
98.9mm
89.5mm
0.9degrees
57mm
22mm
40mm
0.85mm
36.7mm
40mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
4
52mm
1.85mm
103mm
88.5mm
1.2degrees
86.8mm
22mm
40mm
1.8mm
31.2mm
40mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
5
52mm
1.15mm
103mm
92.3mm
0.9degrees
76.4mm
22mm
40mm
1.15mm
35.5mm
40mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
5
63mm
1.85mm
125.1mm
110.6mm
0.9degrees
122.21mm
27mm
50mm
1.8mm
42.3mm
50mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
6
63mm
1.15mm
125mm
114.3mm
0.6degrees
103.6mm
27mm
50mm
1.15mm
47.4mm
50mm
219933(15IP,3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
9
63mm
0.85mm
124.9mm
115.5mm
0.6degrees
81mm
27mm
50mm
0.85mm
49.7mm
50mm
219810(9IP;2.2 Nm)
5degrees
XD..070308
10degrees
5
66mm
1.85mm
131mm
116.5mm
0.8degrees
131.8mm
27mm
50mm
1.8mm
45.2mm
50mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
6
66mm
1.15mm
131mm
120.2mm
0.6degrees
111.1mm
27mm
50mm
1.15mm
50.4mm
50mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
6
66mm
1.85mm
131mm
116.5mm
0.8degrees
131.8mm
27mm
50mm
1.8mm
45.2mm
50mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
6
80mm
1.85mm
158.9mm
144.4mm
0.6degrees
180.2mm
32mm
50mm
1.8mm
59.1mm
50mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
7
80mm
1.15mm
158.9mm
148.2mm
0.5degrees
134.3mm
32mm
50mm
1.15mm
64.4mm
50mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
10degrees
7
100mm
1.85mm
199.1mm
184.6mm
0.5degrees
229.7mm
32mm
50mm
1.8mm
79.2mm
50mm
219800(20IP;5.7 Nm)
5degrees
XD..120408
10degrees
8
100mm
1.15mm
198.9mm
188.2mm
0.4degrees
182.4mm
32mm
50mm
1.15mm
84.4mm
50mm
219933(15IP;3.8 Nm)
5degrees
XD.. 09T308
销售价 数量
 
8840.36
5966.67
8984.05
6476.36
9350.15
6476.36
6862.81
7189.01
9635.57
6862.81
7189.01
7514.99
7963.00
11327.71
7659.29
8576.89
8576.89
8759.65
9390.88
9879.74
10636.25

商品详情

商品名称:Feedking 高进给铣刀
商品编号:212910 35/3

优点

坚固耐用的 4 刃刀片,特别经济实惠。
技术说明

具有动态效应的切刃刃型,可以实现最大的进给量。加工特别稳定,归功于具有可自定位的刀片基座。优化的刃型,减小了切削力,因而可以减小主轴的负载。

提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
铣削应用
圆形铣刀 插铣 斜面 -
刀具更换
PowerCard
切削加工策略
HPC
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
10degrees
内冷式
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
35mm
圆周插补铣削 ap
1.15mm
圆周插补铣削直径 Dmax
69mm
圆周插补铣削直径 Dmin
58.3mm
坡道斜度 αmax
1.7degrees
坡道长度 L,针对 αmax
39.2mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大切割深度 ap max
1.15mm
直径 D3
19.5mm
空闲长度
40mm
转位刀片螺栓套件
219933(15IP;3.8 Nm)
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XD.. 09T308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加