咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内部 / 外部拉马
商品编号
880850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880850 1
880850 2
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
23mm - 130mm
7mm - 140mm
140mm
50mm - 170mm
10mm - 180mm
190mm
销售价 数量
 
4529.76
6410.97

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:内部 / 外部拉马
商品编号:880850 2
供货范围

带有螺杆的基体以及各 3 个内部拉马脚和外部拉马脚。
技术说明

带有两套用于内部和外部操作的可反转拉马脚,可选择使用 2 个或 3 个拉马脚。
  • 安全:拔出臂由滚花螺栓完全锁紧。
  • 实用:拔出臂可拆装,方便改装。
  • 自动:自夹紧且自定心。
  • 主轴头:采用限力器,锁销在过载时断裂。

属性
内部夹持范围
50mm - 170mm
外部夹持范围
10mm - 180mm
夹紧深度至
190mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加