商品详情
- 商品名称:可调节拉马
- 商品编号:881100
- 外部夹持范围_范围结束:100.0
- 重量:0.45
- 夹紧深度至:85
- 产品类别:两脚拉马
- 挂钩数量:2
- 功率:1.0
- 外六角:13.0
- 自定心:否
更多参数>>
技术说明
带有自动锁定销,可以分别自动选定夹紧宽度和夹紧深度。通过特殊的设计结构,拉马可自动夹紧,操作简便。通过变换安装的拉马脚(见插图),拉马具有非常大的夹持范围。
技术说明
带有自动锁定销,可以分别自动选定夹紧宽度和夹紧深度。通过特殊的设计结构,拉马可自动夹紧,操作简便。通过变换安装的拉马脚(见插图),拉马具有非常大的夹持范围。