咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刻字工具套装 刀柄规格 16-25 mm
商品编号
291935 16-25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刻字工具套装 刀柄规格 16-25 mm
商品编号:291935 16-25
规格:左向
螺栓:299923 2
字卷直径:50.0
产品类别:标签工具

更多参数>>

优点
可刻字至肩部。

注意
注意工具与节段之间的匹配组合。

提示
最大拼装数取决于对应的字符宽度。
直径 30 mm 的字卷:最小可用 17 个字牌组合拼装。
直径 50 mm 的字卷:最小可用 29 个字牌组合拼装。
套装组成部件和其它规格请垂询。

推荐
可选择订购编号 291990 Box 的可换式字牌/字符组,便于保存。

适用于
可换式字牌编号 291954 – 291956 和字符组编号 291945 – 291947。

供货范围
刀柄尺寸为 16 的刻字工具,刀柄适配器适用于刀柄尺寸 20 和 25,起始与结束节段。

技术说明
回弹系统,带可换式字牌。灵活,带可调节的柄部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加