咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轧光工具 EGI5-32AI 通用 夹紧杆类型 S25
商品编号
291530 S25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轧光工具 EGI5-32AI 通用 夹紧杆类型 S25
商品编号:291530 S25
卷径:5.0
夹紧杆类型:S25
柄四边:25×25
切削方向:左和右
顶尖中心偏差 f:82.2
最小预钻孔直径 Dmin:32.0
最大轧制力:3.0
产品类别:滾光工具
悬伸长度 LA:154.0
有效长度 LN:100.0

更多参数>>

优点
表面质量最高可达 Rz < 1 µm。
进给率最高可达 1 mm/U(外部加工)。
通过连续测量辊轧力,确保稳定的加工结果。

应用
用于机械式表面修整。
用于加工所有金属材料,抗拉强度高达 1400 N/mm2,硬度高达 45 HRC。
适用外径 10 mm 起,内径 32 mm 起。

提示
  • 其它刀柄连接方式请垂询。
  • 具体的技术建议请查阅使用说明书。

Suitable for table use
外径范围(推荐): 10 mm– 100 mm
内径范围(推荐): 32 mm– 150 mm

供货范围
两个备用辊子安装在笼架中。

技术说明
适用于 CNC 和传统车床。
对称结构 - 可作为右向和左向版本使用。
内外应用灵活性高。
内部加工时与直径无关(在推荐的范围内)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加