咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚光辊架 头部固定 刀柄规格 10-16
商品编号
291412 10-16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚光辊架 头部固定 刀柄规格 10-16
商品编号:291412 10-16
产品名称属性:通用
产品类别:轧光工具

更多参数>>

优点
表面质量最高可达 Rz 2 µm。

应用
用于加工硬度不超过 45 HRC 的材料。非常适用于复杂、连续轮廓的表面加工。
用于滚压非断续轮廓(凸形、凹形、圆柱形和锥形)。

注意
滚光辊必须另行订购!

提示
详细的应用建议请参阅随附的操作说明书。
检查可能的干扰轮廓(辊轮的 x 尺寸= 2.5 mm)。

供货范围
刀柄尺寸 10,包括刀柄适配器 12 mm × 12 mm 和 16 mm × 16 mm。

技术说明
固定式刀头(刀柄上的螺纹销用于修正后角)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加