咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于金刚石打磨顶尖的支架 头部可向左旋转 刀柄规格 10-16
商品编号
291407 10-16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于金刚石打磨顶尖的支架 头部可向左旋转 刀柄规格 10-16
商品编号:291407 10-16
刀柄规格:10 ? 16
产品类别:滾光工具

更多参数>>

优点
表面质量最高可达 Rz < 1 µm。

应用
用于处理高达 65 HRC 的材料。非常适合复杂、连续轮廓的表面加工。
用于平整非断续轮廓(凸形、凹形、圆柱形、锥形)以及平表面。同样适合使用至凸缘。

注意
金刚石打磨顶尖必须单独订购!

提示
详细的应用建议请参阅随附的操作说明书。

供货范围
刀柄尺寸 10,包括刀柄适配器 12 mm × 12 mm 和 16 mm × 16 mm。

技术说明
旋转刀头(调整范围 ±90°)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加