咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
田岛Tajima通用刀,带自动刀片匣和 3 个刀片 18 mm
商品编号
845035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 18
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845035 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
刀片数量
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
3
8
170mm
销售价 数量
 
202.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 18
数量:

商品详情

商品名称:田岛Tajima通用刀,带自动刀片匣和 3 个刀片 18 mm
商品编号:845035 18
优点

通过最多可存储 6 个刀片的自动续充储藏盒,使得工作非常迅速而且安全。
技术说明

坚固耐用且防滑的弹性塑料握柄,在确保防滑的同时,又可以满足人体工程学的要求。可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属导向件,自动锁扣。配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,18 mm 宽。备用刀片参见编号 845010 / 845012 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加