咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
田岛Tajima通用型刀片/美工刀 带 3 个刀片,18 mm
商品编号
845000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 18
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845000 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
8
160mm
销售价 数量
 
94.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 18
数量:

商品详情

商品名称:田岛Tajima通用型刀片/美工刀 带 3 个刀片,18 mm
商品编号:845000 18
技术说明

可以推出 / 缩回的刀片,采用高精度金属导卫,自动锁扣。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。
抗冲击的塑料握柄,配有 3 片折断刀片(编号 845010),共分 8 段,18 mm 宽。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加