咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刀,带可止动滑块 带 3 个刀片,9 mm
商品编号
844955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
844955 9
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.4mm
9mm
80mm
13
130mm
销售价 数量
 
58.13

商品详情

商品名称:通用刀,带可止动滑块 带 3 个刀片,9 mm
商品编号:844955 9
技术说明

可以推出 / 缩回的刀片,采用高精度金属导卫,自动锁扣。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。
耐冲击的塑料握柄,配有 3 片折断刀片(编号 844910),共分 13 段,9 毫米宽。滑块中内置锁扣机构。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加