咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刀,带双组份手柄和作业顶尖 带 3 个刀片,18 mm
商品编号
845070
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 18
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845070 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
8
170mm
销售价 数量
 
137.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 18
数量:

商品详情

商品名称:通用刀,带双组份手柄和作业顶尖 带 3 个刀片,18 mm
商品编号:845070 18
技术说明

可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属导向件。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。备用刀片参见编号 845010 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019 / 845021 / 845023。
轻便的双组分握柄,带有舒适的弹性塑料面层。刀片自动锁扣。多功能设计的刀片导卫末端,可以用来开罐头、拧螺钉、拆开硬纸板包装等等。配有 3 片折断式刀片,共分 8 段,18 mm 宽。
备件

备用刀片参见编号 845010;845015;845016;845017;845018;845019;845021;845023。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加