咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚花铣刀套件 刀柄规格 20 mm
商品编号
290219 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滚花铣刀套件 刀柄规格 20 mm
商品编号:290219 20
配套适用的滚花牙型:RBL45° 1×BR15° | RBR45° 1×BL15° | RBR30° 1×AA | RBL30° 1×AA | RAA 1×BR30° | RAA 1×BL30° | RGE30° 2×AA | RGE45° BL/BR45°
切削方向:左和右
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

Content table use
各 1 件滚花铣刀,编号 290200 和编号 290210: 规格尺寸 20
各 1 件滚花轮,编号 290276 和编号 290281: 规格尺寸 25×6/0.8;25×6/1.0;25×6/1.5
各 2 件滚花轮,编号 290261: 规格尺寸 25×6/0.8;25×6/1.0;25×6/1.5

技术说明
模块化的设计:可以用于左向和右向加工。
硬质合金轴套,更加耐磨。
通过调整间隙来快速调节刀具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加