咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ECO 滚花铣刀 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号
290242 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ECO 滚花铣刀 通用 刀柄规格 20 mm
商品编号:290242 20
工作范围_范围起始:10.0
工作范围_范围结束:250.0
配套适用的滚花牙型:RGE30° 2×AA | RGE30° 2×AA
硬质合金轴衬,盖环,螺栓:299920 9
切削方向:左向和右向
用于滚花直径 d1:25.0
用于滚花宽度 b:6.0
用于滚花孔直径 d2:8.0
产品类别:滚花刀具

更多参数>>

技术说明
组套结构:可以用于左向和右向加工。接着一个刻度尺设置完工直径。
刀柄上的螺纹杆用于修正后角。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加