咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片可以折叠的切割刀
商品编号
844890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刀片可以折叠的切割刀
商品编号:844890
刀片无需工具即可更换:否
产品类别:美工刀
总长度:160.0
刀片数量:5
刀片库在刀片中:否
折叠后长度:93
刀片可多级调节:否

更多参数>>

供货范围

带 5 个备用刀片。
技术说明

坚固耐用的切割用美工刀,配套梯形刀片(可以更换)。减小了人身伤害风险隐患,刀片可以折叠。
带有舒适的塑料握柄,用于存放备用刀片的刀片匣和皮带夹。握柄上的拇指垫,确保了最大的按压力。
备件
备用刀身参见编号 844710 规格尺寸 10、编号 844715 规格尺寸 10、编号 844730 规格尺寸 10 和编号 844745 规格尺寸 10。

供货范围
带 5 个备用刀片。

技术说明
坚固耐用的切割用美工刀,配套梯形刀片(可以更换)。减小了人身伤害风险隐患,刀片可以折叠。
带有舒适的塑料握柄,用于存放备用刀片的刀片匣和皮带夹。握柄上的拇指垫,确保了最大的按压力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加