咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
花键槽去毛刺刮刀带有伸缩杆和规格 11 的刀片
商品编号
839705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:花键槽去毛刺刮刀带有伸缩杆和规格 11 的刀片
商品编号:839705
产品类别:去毛刺刀
总长度_范围结束:230.0
手柄规格:双组分握柄套
手柄材料:塑料
配套适用的楔槽宽度_范围结束:11.0
备用刀头盒:否

更多参数>>

应用

用于给在孔和轴中的键槽去毛刺。
技术说明

2 组分握柄,带有伸缩杆和可更换刀片。
应用
用于给在孔和轴中的键槽去毛刺。

技术说明
2 组分握柄,带有伸缩杆和可更换刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加