咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型刮刀,带伸缩柄和弯头专用刮刀刀身
商品编号
839675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:微型刮刀,带伸缩柄和弯头专用刮刀刀身
商品编号:839675
备用刀头盒:否
产品类别:刮刀
手柄规格:双组分握柄套
总长度_范围结束:240.0
手柄材料:塑料
可更换的刀片:否

更多参数>>

技术说明

2 组分握柄,带有伸缩杆和可更换刀片。
配有特种弯头刮刀 2.7×50 毫米,用于钻孔的反向去毛刺(从 ⌀ 4 毫米开始)。
技术说明
2 组分握柄,带有伸缩杆和可更换刀片。
配有特种弯头刮刀 2.7×50 毫米,用于钻孔的反向去毛刺(从 ⌀ 4 毫米开始)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加