咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ROTO-DRIVE 去毛刺刮刀,带直径 ? 4?18 的外刮头
商品编号
838655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ROTO-DRIVE 去毛刺刮刀,带直径 ? 4?18 的外刮头
商品编号:838655
可更换的刀片:否
总长度:155
刀头可转动支承:否
产品类别:去毛刺刀
备用刀头盒:否

更多参数>>

应用

用于轻松,干净地对孔,外径,螺纹和槽进行去毛刺,倒角以及修整。
技术说明

手柄带有旋转支承且可以更换的去毛刺刀头。通过曲柄系统实现方便的操作。
应用
用于轻松,干净地对孔,外径,螺纹和槽进行去毛刺,倒角以及修整。

技术说明
手柄带有旋转支承且可以更换的去毛刺刀头。通过曲柄系统实现方便的操作。

技术参数
总长度
155mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加