咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用冲孔刀具
商品编号
832110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
孔直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
832110 2
832110 3
832110 4
832110 5
832110 6
832110 7
832110 8
832110 9
832110 10
832110 12
832110 14
832110 16
832110 18
832110 20
832110 22
832110 24
832110 26
832110 28
832110 30
832110 32
832110 34
832110 36
832110 38
832110 40
832110 42
832110 44
832110 46
832110 48
832110 50
832110 52
832110 54
832110 56
832110 58
832110 60
孔直径
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm
52mm
54mm
56mm
58mm
60mm
销售价 数量
 
118.17
118.17
118.17
118.17
118.17
118.17
118.17
118.17
118.17
144.30
144.30
144.30
144.30
144.30
197.55
197.55
197.55
197.55
197.55
245.28
245.28
245.28
245.28
245.28
289.45
289.45
289.45
289.45
289.45
577.18
577.18
577.18
577.18
577.18

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:备用冲孔刀具
商品编号:832110 12
适用于

环形穿孔机套组编号 832100。
属性
孔直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加