商品详情
- 商品名称:精密刮刀,配有可以更换的刀片 WS
- 商品编号:836400
- 备用刀头盒:否
- 刀片材料:WS
- 产品类别:刮刀
- 刀杆长度:80
- 刀头宽度:4.2
- 可更换的刀片:是
- 总长度:120
- 手柄规格:6 角 12 mm
更多参数>>
技术说明
轻金属握柄(120 mm 长),带有夹套和可以更换且两头都可以使用的三角形空心型材刀片,材料为
特种工具钢 WS 或者
硬质合金。刀片可以拔出,并且可以进行修磨。
提示
也可参见刮刀刀片编号 839677 / 839678。
提示
另请参见刮刀刀片编号 839677;839678。
技术说明
轻金属握柄(120 mm 长),带有夹套和可以更换且两头都可以使用的三角形空心型材刀片,材料为特种工具钢 WS 或者硬质合金。刀片可以拔出,并且可以进行修磨。