咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲头组完整置于储藏盒内
商品编号
832100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
832100 2-50
832100 2-60
832100 3-20
832100 3-30
冲孔直径范围
2mm - 50mm
2mm - 60mm
3mm - 20mm
3mm - 30mm
销售价 数量
 
5447.19
9920.39
1468.25
3508.27

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:冲头组完整置于储藏盒内
商品编号:832100 3-20
应用

用于在一道工序内冲孔和加工成型密封垫/密封环。适用于橡胶,皮革,毡,塑料,软木,织物或者类似的材料。
提示

  • 冲孔操作时,应在底下铺一层木质或皮革材料。
  • 以下组合可行:20(内)搭配 22(外);30(内)搭配 32(外);40(内)搭配 42(外);50(内)搭配 52(外)。

技术说明

双成分握柄(最大至规格尺寸 3−20),配套枪柄和可以更换并且经过精密研磨的冲孔刀头。如果要在一步工序中加工密封圈的话,那么,可以将 2 片 ⌀ 不同的冲孔刀片装夹到刀架上。
供货范围
各 1 件冲孔刀具 ⌀ 编号 832110: 10 件
规格尺寸3;4;6;8;10;12;14;16;18;20
组合可能冲头:内冲头 : 外冲头(mm): 3−10 内径,配合 12−20 外径
容器 长度×宽度×高度(mm): 塑料 140×100×40
属性
冲孔直径范围
3mm - 20mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加