咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLW 09T308 SR
商品编号
212948
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:XDLW 09T308 SR
商品编号:212948
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
技术参数
类型
HB7525
每颗刀齿的进给 fz
0.79mm
最大切割深度 ap max
1.15mm
应用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加