咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera高速钢丝锥批头
商品编号
676307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676307 M3
676307 M4
676307 M5
676307 M6
676307 M8
676307 M10
增量
总长度
批头六角柄
柄长
适用于螺纹
0.5mm
33mm
C 6,3
14mm
M3
0.7mm
36mm
C 6,3
14mm
M4
0.8mm
36mm
C 6,3
14mm
M5
1mm
39mm
C 6,3
14mm
M6
1.25mm
40mm
C 6,3
14mm
M8
1.5mm
41mm
C 6,3
14mm
M10
销售价 数量
 
96.68
96.68
110.78
115.96
144.97
176.52

商品详情

商品名称:Wera高速钢丝锥批头
商品编号:676307 M3
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
技术参数
刀具材料
HSS
公差等级
ISO 2 6H
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
M
适用的钻孔类型
最大 1×D,针对通孔
属性
增量
0.5mm
总长度
33mm
批头六角柄
C 6,3
柄长
14mm
适用于螺纹
M3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加