咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB 6 mm 刀杆 米字
商品编号
659923
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659923 0
659923 1
659923 2
使用长度
十字头规格
总长度
驱动型式
80mm
0
160mm
米字头螺丝起子
110mm
1
190mm
米字头螺丝起子
120mm
2
200mm
米字头螺丝起子
销售价 数量
 
71.01
71.01
74.96

商品详情

商品名称:PB 6 mm 刀杆 米字
商品编号:659923 2
适用于

扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911,规格尺寸 80;250;500(至产品目录 48)/ 659912,规格尺寸 200;500 / 659918 和装配用螺丝起子系列,编号 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615。
技术说明

刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
属性
使用长度
120mm
十字头规格
2
总长度
200mm
驱动型式
米字头螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加