咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 螺纹车削刀片,全牙型 60°,内螺纹,右向 型号 5/M6
商品编号
270665 5/M6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 螺纹车削刀片,全牙型 60°,内螺纹,右向 型号 5/M6
商品编号:270665 5/M6
铝金属(短切屑):有条件适用
不均匀:有条件适用
产品类别:车削用刀片
产品名称属性:L2 = 15.2 mm
T:0.65
增量:1
适合的最小钻孔直径 Dmin:4.8
F:2.25
直径D-浮点Ⅰ:5.0
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2:有条件适用
铝金属含硅量 > 10%:有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用

更多参数>>

应用
用于制造公制 ISO 内螺纹。

适用于
槽刀杆,编号 270531 – 270533 和 270539 – 270541。

技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
类似规格(新夹紧装置)原货号,编号 240200。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加