咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轴向切槽刀片 EL
商品编号
270643 6,2/3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:轴向切槽刀片 EL
商品编号:270643 6,2/3
铝金属(短切屑):适用
直径D-浮点Ⅰ:6.0
产品名称属性:L2 = 15.2 mm
切宽 W:3.0
半径 r:0.15
使用长度:15.2
最大切深 tmax:6.0
制造商名称:AJNYX800
适合的最小钻孔直径 Dmin:6.2
F:2.95
切削类型:轴向外切槽
不均匀:适用

更多参数>>

注意
无需更改即可达到更大的切槽直径。
D1 = Dmin 内径。
D2 = Dmin 外径。

技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加