咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 轴向开槽刀片 凹槽直径范围 D1/D2 3/4 mm
商品编号
270639 3/4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:simturn AX 轴向开槽刀片 凹槽直径范围 D<sub>1</sub>/D<sub>2</sub> 3/4 mm
商品编号:270639 3/4
铝金属(短切屑):适用
直径D-浮点Ⅰ:4.0
切宽 W:0.5
最大切深 tmax:1.6
内冷式:否
制造商名称:A2U4X800
F:2.2
切削类型:轴向外切槽
直径D2-浮点-Ⅰ:4.0
直径D1-浮点-Ⅰ:3.0
不均匀:适用
铝金属含硅量 > 10%:适用

更多参数>>

注意
无需更改即可达到更大的切槽直径。
D1 = Dmin 内径。
D2 = Dmin 外径。

技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加