咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB 带有 1/4 英寸批头的棘轮刀柄“Insider Pro Ratchet” 带磁铁
商品编号
676665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676665 30
676665 100
刀杆长度
总长度
30mm
158mm
100mm
228mm
销售价 数量
 
1036.47
1090.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PB 带有 1/4 英寸批头的棘轮刀柄“Insider Pro Ratchet” 带磁铁
商品编号:676665 30
技术说明

“multicraft”棘轮握柄,采用玻纤增强塑料材质,带有可以折叠的批头匣。适用于左旋和右旋(跟踪角 15°),带有集成式中间位置(解除棘轮功能)。用于 1/4 英寸批头 C 6.3 的套筒,带有强力永久磁铁。配套提供 10 枚 C 6.3 批头。
适用于

带 C 6.3 柄部的 1/4 英寸批头。
内容

各 1 件:
适用于一字头,编号 675300 − 规格尺寸 5.5;6
适用于十字头,编号 675281 − 规格尺寸 2/25
适用于米字头,编号 675285 − 规格尺寸 2/25
适用于六角头,编号 675290 − 规格尺寸 3;4
适用于 Torx®,编号 675295 − 规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25
技术参数
批头座
D 6,3
属性
刀杆长度
30mm
总长度
158mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加