咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
左向仿形刀片
商品编号
270601 6,2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:左向仿形刀片
商品编号:270601 6,2
铝金属(短切屑):有条件适用
直径D-浮点Ⅰ:6.0
产品名称属性:L2 = 20.3 mm
半径 r:0.15
使用长度:20.3
最大切深 tmax:1.8
内冷式:否
制造商名称:AKJKX800
适合的最小钻孔直径 Dmin:6.2
F:2.95
不均匀:有条件适用
铝金属含硅量 > 10%:有条件适用

更多参数>>

技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加