咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
右向精车刀片 CBN
商品编号
270581 2,7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:右向精车刀片 CBN
商品编号:270581 2,7
连续:适用
钢材硬度 < 67 HRC:适用
干:适用
直径D-浮点Ⅰ:4.0
F:1.2
适合的最小钻孔直径 Dmin:2.7
制造商名称:AWK9CBN8
内冷式:否
最大切割深度 ap max:0.13
使用长度:15.2
半径 r:0.15
产品名称属性:L2 = 15.2 mm

更多参数>>

技术说明
切削材料:CBN8

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加