咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
左向精车刀片
商品编号
270563 4,2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:左向精车刀片
商品编号:270563 4,2
铝金属(短切屑):适用
不均匀:适用
产品名称属性:L2 = 10.2 mm
半径 r:0.15
使用长度:10.2
最大切深 tmax:0.3
制造商名称:AAPJX800
适合的最小钻孔直径 Dmin:4.2
F:1.95
直径D-浮点Ⅰ:4.0
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2:适用
铝金属含硅量 > 10%:适用

更多参数>>

技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加