商品详情
- 商品名称:左向精车刀片
- 商品编号:270565 4,2
- 铝金属(短切屑):适用
- 不均匀:适用
- 产品名称属性:L2 = 15.2 mm
- 半径 r:0.15
- 使用长度:15.2
- 最大切深 tmax:0.3
- 制造商名称:AGEYX800
- 适合的最小钻孔直径 Dmin:4.2
- F:1.95
- 直径D-浮点Ⅰ:4.0
- Ti 抗拉强度 > 850 N/mm2:适用
- 铝金属含硅量 > 10%:适用
更多参数>>
技术说明
涂层:X800(涂层 GN39 的后继版本)
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加