咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FISCH木工麻花钻批头
商品编号
676315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676315 3
676315 4
676315 5
676315 6
676315 8
676315 10
总长度
批头六角柄
螺旋长度
钻头直径
70mm
E 6,3
30mm
3mm
75mm
E 6,3
35mm
4mm
85mm
E 6,3
45mm
5mm
95mm
E 6,3
55mm
6mm
110mm
E 6,3
70mm
8mm
110mm
E 6,3
70mm
10mm
销售价 数量
 
107.64
108.65
109.16
116.76
158.86
179.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:FISCH木工麻花钻批头
商品编号:676315 8
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
实现在软木,硬木和涂层面板材料中加工精确且不跑偏的钻孔。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
总长度
110mm
批头六角柄
E 6,3
螺旋长度
70mm
钻头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加