咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera阶梯钻批头
商品编号
676305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676305 4-20
增量
总长度
批头六角柄
最大板材厚度
柄长
钻头阶梯数量
钻头阶梯范围
阶梯高度
2mm
67mm
C 6,3
4mm
20mm
9
4mm - 20mm
4mm
销售价 数量
 
837.43
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Wera阶梯钻批头
商品编号:676305 4-20
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
9 个钻头梯度,2 mm 增量,用于厚度至 4 mm 的材料。在直径 ⌀ 10 处带有倒角刃(板边去毛刺),用于 1 mm 薄板。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
增量
2mm
总长度
67mm
批头六角柄
C 6,3
最大板材厚度
4mm
柄长
20mm
钻头阶梯数量
9
钻头阶梯范围
4mm - 20mm
阶梯高度
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加