咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB 6 mm 刀杆 六角
商品编号
659920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659920 1,5
659920 2
659920 2,5
659920 3
659920 4
659920 5
使用长度
六角
总长度
驱动型式
70mm
1.5mm
150mm
六角螺丝起子
80mm
2mm
160mm
六角螺丝起子
90mm
2.5mm
170mm
六角螺丝起子
100mm
3mm
180mm
六角螺丝起子
110mm
4mm
190mm
六角螺丝起子
125mm
5mm
205mm
六角螺丝起子
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:PB 6 mm 刀杆 六角
商品编号:659920 5

适用于

扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911,规格尺寸 80;250;500(至产品目录 48)/ 659912,规格尺寸 200;500 / 659918 和装配用螺丝起子系列,编号 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615。
技术说明

刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

属性
使用长度
125mm
六角
5mm
总长度
205mm
驱动型式
六角螺丝起子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加