咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TOHX 090204 通用 类型 BK8425
商品编号
268887 BK8425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TOHX 090204 通用 类型 BK8425
商品编号:268887 BK8425
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
其他应用:M
切割深度 ap_范围结束:1.5
类型:BK8425
前角:0
进给量 f_范围起始:0.1
进给量 f_范围结束:0.2
主要应用:P
切削速度 vc 主要应用_范围起始:120.0
切削加工条件:严重中断
切削速度 vc 主要应用_范围结束:260.0
切削速度 vc 其他应用_范围起始:120.0

更多参数>>

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加