咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
6 mm 刀杆 用于 Torx Plus®
商品编号
659924
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659924 6IP
659924 7IP
659924 8IP
659924 9IP
659924 10IP
659924 15IP
659924 20IP
659924 25IP
Torx Plus® 牙型
使用长度
总长度
驱动型式
6IP
70mm
150mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
7IP
70mm
150mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
8IP
80mm
160mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
9IP
80mm
160mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
10IP
90mm
170mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
15IP
100mm
180mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
20IP
110mm
190mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
25IP
120mm
200mm
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
销售价 数量
 
91.70
91.70
93.02
91.70
91.70
93.02
91.70
91.70

商品详情

商品名称:6 mm 刀杆 用于 Torx Plus®
商品编号:659924 8IP
适用于

扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911,规格尺寸 80;250;500(至产品目录 48)/ 659912,规格尺寸 200;500 / 659918 和装配用螺丝起子系列,编号 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615。
技术说明

刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
属性
Torx Plus® 牙型
8IP
使用长度
80mm
总长度
160mm
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加