咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TORQ-SET®-Mplus 批头,1/4 英寸
商品编号
675360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
TORQ-SET® 型面
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675360 1/4
675360 6
675360 8
675360 10
Torq-Set 型面
总长度
批头六角柄
1/4
32mm
C 6,3
6
25mm
C 6,3
8
25mm
C 6,3
10
25mm
C 6,3
销售价 数量
 
71.52
64.32
64.32
64.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:TORQ-SET®-Mplus 批头,1/4 英寸
商品编号:675360

标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
应用

适用于在航空工业中广泛使用的 TORQ-SET® 系统的所有螺栓。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。

技术参数
驱动型式
Torq-Set 螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加