咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装 61 件套
商品编号
675900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675900 M
批头六角柄
驱动型式
C 6,3
一字头螺丝起子 三翼形 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
1468.73
  • 商品详情

商品详情

商品名称:批头套装 61 件套
商品编号:675900 M
内容

批头 C 6.3(1/4 英寸),经分类整理;1 个快速连接柄。
内容
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于十字头: 编号 675200,3 件,规格尺寸 1/25;6 件,规格尺寸 2/25;2 件,规格尺寸 3/25
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于米字头: 编号 675320,3 件,规格尺寸 1/25;6 件,规格尺寸 2/25;2 件,规格尺寸 3/25
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于一字头: 各 1 件,规格尺寸 0.5×4.0;0.6×4.5;1.0×5.5;1.2×6.5
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于带销内 Torx®: 编号 675350,各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于内六角: 编号 675240,各 1 件,规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于带球头内六角: 编号 675270,各 1 件,规格尺寸 2.5;3;4;5;6
批头 C 6.3,长度 25 mm,适用于 TRI-WING®: 编号 675370,各 1 件,规格尺寸 2;3;4;5
快速连接杆: 1 件
属性
批头六角柄
C 6,3
驱动型式
一字头螺丝起子 三翼形 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加