咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀头 系统 / 刀片尺寸 ST/12
商品编号
264826 ST/12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:刀头 系统 / 刀片尺寸 ST/12
商品编号:264826 ST/12
定位角:93.0
应用:纵向旋转外部
总长度 L:35.0
内冷式:是
ISO 代码更换刀头:SDUCR
配套适用的转位刀片:DC..11T3..
刀片尺寸:11
最小预钻孔直径 Dmin:32.0
应用形式:右向
中心偏差 L3:17.0
接口 / 接头:25
可转位刀片布置:左 和 中性

更多参数>>

提示
可将所有切换刀头与同一系统(GL,QC,DM)内的所有镗杆柄组合。

备件
转位刀片螺栓请垂询。

适用于
镗杆柄,编号 265060 – 265065 和 265076 (GARANT)。镗杆柄,编号 320102、320104、320407、320409 和 320410 (SwissTools)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加