咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
8 mm 刀片,带磁铁 带有 1/4 英寸的批头座
商品编号
659874
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:8 mm 刀片,带磁铁 带有 1/4 英寸的批头座
商品编号:659874
适用于

扭力螺丝起子,编号 659906 / 659908 / 659911(至产品目录 48)和 659912,规格尺寸 1600 和带有可折叠握柄的螺丝起子套装,编号 667625 / 667645。
提示

其他刀身参见编号 659870 / 659872 和 659878 − 659884。
技术说明

刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加