咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于六角头的批头,1/4 英寸 Hex-Plus 牙型,“Stainless”不锈钢
商品编号
675494
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675494 1,5
675494 2
675494 2,5
675494 3
675494 4
675494 5
675494 6
六角
总长度
批头六角柄
1.5mm
25mm
C 6,3
2mm
25mm
C 6,3
2.5mm
25mm
C 6,3
3mm
25mm
C 6,3
4mm
25mm
C 6,3
5mm
25mm
C 6,3
6mm
25mm
C 6,3
销售价 数量
 
43.72
43.72
43.72
43.72
43.72
43.72
43.72
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于六角头的批头,1/4 英寸 Hex-Plus 牙型,“Stainless”不锈钢
商品编号:675494
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
材料

高级不锈钢。
应用

适用于内六角螺栓 DIN 7426 或 DIN ISO 2351-3。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
带有在旋拧时可减低最大负荷力的扭力缓冲区。高级不锈钢,通过真空冷淬火处理,具有高强度。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
驱动型式
六角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加